曜日別特売
工事-106 工事用標識(許認可標識板) 日本緑十字社 51408637

工事用標識(許認可標識板)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚文字内容道路占用使用許可証トラスコ品番106-1592注文コード51408637品番工事-106
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
文字内容道路占用使用許可証材質硬質エンビ日本緑十字社品番130106トラスコ品番106-1592厚さ(mm)1寸法(mm)400×500質量(g)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51408551
2023-03-05
用途: 改修工事時
建設業・工事業

再利用もできますし、サイズがちょうど良い。
硬すぎず、使い勝手も良い。

対象商品 : 51408594
2013-05-14
用途: 建設業許可
株式会社小西造園建設業・工事業

更新の時に、金看板を、写真を取って申請のときに出さないと駄目なので
この商品で、テンプラーで張り、写真を撮り申請をしました、金看板と言うが、金看板ですると、5年間で更新、そのたびに、金看板をやり直さないといけないので、この商品にして、年だけを変えればいいのでこれにしました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする