日本緑十字社
ガス名標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
文字内容
毒
プロパン
塩素
酸素
水素
アンモニア
アセチレン
炭酸ガス
フロン
窒素
アルゴン
ヘリウム
毒
劇
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51409075
品番
高112
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
文字内容
毒
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
114-0613
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
質量(g)
190
日本緑十字社品番
039112