日本緑十字社
高圧ガス標識
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
文字内容
充填容器置場
充填容器置場
充填容器置場
燃 LPガス貯蔵施設
無断立入禁止
残ガス容器置場
高圧ガス容器置場
燃 残ガス容器置場
燃 充填容器置場
燃 高圧ガス容器置場
空瓶容器置場
燃 空瓶容器置場
高圧ガス製造所
高圧ガス貯蔵所
高圧ガス取扱所
液化石油ガス製造事業所 火気厳禁 無用者立入禁止
LPガス特定供給設備 燃 火気厳禁 立入禁止
LPガス貯蔵施設 燃 火気厳禁 無断立入禁止
液化石油ガス販売事業者証
燃
寸法(mm)
300×600×1
300×600×1
600×300×1
600×450×1
300×400×1
300角×1
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51409136
品番
高204
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
硬質エンビ
寸法(mm)
300×600×1
仕様
表印刷
トラスコ品番
824-8008
文字内容
充填容器置場
質量(g)
252
日本緑十字社品番
039204
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。