職-508 作業主任者の職務標識 日本緑十字社 51409416

作業主任者の職務標識

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容ガス溶接 アセチレン溶接作業の場合
内容量1枚注文コード51409416品番職-508
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
文字内容ガス溶接 アセチレン溶接作業の場合付属品両面シートテープ×6枚仕様Φ3mm穴×4トラスコ品番824-8039材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)600×450質量(g)380取付方式穴4日本緑十字社品番049508
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51409337
2023-07-14
用途: 浄化槽の作業時
株式会社北海道中央牧場

労基法に準じた表示の内容が記載されているため、作業主任者の氏名を記名するだけですぐに掲示できる点が良いと思います。
また、ビスを打つことを想定して穴があけられている点も良いと思いました。
耐久性について見ていきます。

対象商品 : 51409373
2021-02-27
用途: 高圧ガス容器置き場に設置
港運送株式会社運輸・通信業

前回も購入したが、突風でふちの部分が割れてしまい新品を購入する
ことになった。
屋外で使用する為、強度が欲しい。

対象商品 : 51409565
2017-10-02
用途: 工事現場に掲示

工事部に頼まれて購入しました。
特に苦情は出ていないので良いと判断します。

対象商品 : 51409346
2016-12-20
用途: パレット物の移動作業
関西陸運株式会社製造業

主任者は日々変わる為、主任者の表示欄のみ薄い鉄板が入っていると使い勝手が非常にいいのですが・・名前をラミネートして裏にマグネットを貼り付けてます。ホームセンターで薄い鉄板を購入し、マグネット代わりにしています。本体が分厚い為、シート式のマグネット等ではひっつかないので・・・

1が参考にしています
対象商品 : 51409522
2016-07-05
用途: 塗装作業域の掲示

作業主任者の職務として作業者への認識や外部見学者への作業姿勢として掲示。

対象商品 : 51409355
2015-11-13
用途: 今現状は、労働基準局が非常に厳しくなり各塗装工場に取り付ける事してます。

商品は、色々ですが基準局が見て壁に設置してあればよしでしょう。こだわりなし。

対象商品 : 51409522
2015-02-09
用途: 塗装工場に使用
株式会社アトム農機

改善するところはありません。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする