曜日別特売
騒音-202 騒音管理標識 日本緑十字社 51409845

騒音管理標識

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)300×450
文字内容イヤーマフ着用
トラスコ品番824-7993
内容量1枚注文コード51409845品番騒音-202
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
文字内容イヤーマフ着用材質硬質エンビ日本緑十字社品番030202仕様ラミネート加工トラスコ品番824-7993厚さ(mm)1寸法(mm)300×450質量(g)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51409802
2018-10-26
用途: イヤーマフ着用の表示
卸売・小売業

イヤーマフ着用の表示はなかなか販売していないので助かった。
もう少し大きいサイズでも良いので、サイズバリエーションを増やしてほしい。

対象商品 : 51409827
2017-10-04
用途: 騒音管理区分のエリア表示
製造業

バックの色が黄色で白壁に貼ってもはっきり見やすい。
今までは、騒音発生源の機械には表示していましたが、管理区分Ⅱのエリア表示をしていませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする