特38-303 化学物質関係標識 日本緑十字社 51409924

化学物質関係標識

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード51409924品番特38-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680
文字内容塩素材質硬質エンビ付属品両面シートテープ×6枚トラスコ品番106-1575厚さ(mm)1寸法(mm)450×600質量(g)378日本緑十字社品番035303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51410265
2019-07-08
用途: 食品分析
サービス業

掲示予定場所には大きすぎて貼れなかったので、もう少し小型のものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする