ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
日本緑十字社
氏名標識(タテ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
火元責任者
火元取締責任者
火元取締責任者 正 副
火元責任者
火元責任者 正 副
防火責任者
防火責任者 正 副
管理責任者
取扱責任者
責任者
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51410764
品番
名520
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
裏テープ付
仕様
氏名書込み式
トラスコ品番
824-8030
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
140×40
文字内容
火元責任者
質量(g)
8
取付方式
裏テープ付
日本緑十字社品番
046520
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
安全標識
作業現場標識
責任者表示標識
氏名標識
氏名標識(タテ) 日本緑十字社
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
参考になった
2022-06-09
「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります
作業主任者職務表示板
氏名標識
シェアする
マイページ