名527 氏名標識(ヨコ) 日本緑十字社 51410913

名527 氏名標識(ヨコ) 日本緑十字社 51410913
名527 氏名標識(ヨコ) 日本緑十字社 51410913

氏名標識(ヨコ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
文字内容火元取締責任者
内容量1枚注文コード51410913品番名527
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
文字内容火元取締責任者取付方式裏テープ付材質硬質エンビ仕様氏名書込み式、裏テープ付トラスコ品番114-0844厚さ(mm)1寸法(mm)40×140質量(g)8日本緑十字社品番046527
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする