日本緑十字社
氏名標識(ヨコ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
文字内容
管理責任者
火元取締責任者
火元責任者
防火責任者
管理責任者
責任者
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51410974
品番
名530
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
文字内容
管理責任者
取付方式
裏テープ付
材質
硬質エンビ
仕様
氏名書込み式、裏テープ付
トラスコ品番
824-8033
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
40×140
質量(g)
8
日本緑十字社品番
046530