グローブマニア(川西工業)
ニトリルグローブスピネル粉無100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
中指長(cm)
7.9
7.6
7.9
8.3
8.4
8.8
手のひらまわり(cm)
17
15
17
19
21
23
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
51419718
品番
2070-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。
パープル色を採用し現場の色分けに重宝されます。
パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質
ニトリルゴム
色
パープル
サイズ
S
入数(枚)
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
関連資料:
(0.19MB)