曜日別特売
M002-S 検査検診用ニトリルグローブブルースター粉無50枚入 グローブマニア(川西工業) 51419806

M002-S 検査検診用ニトリルグローブブルースター粉無50枚入 グローブマニア(川西工業) 51419806
M002-S 検査検診用ニトリルグローブブルースター粉無50枚入 グローブマニア(川西工業) 51419806
M002-S 検査検診用ニトリルグローブブルースター粉無50枚入 グローブマニア(川西工業) 51419806

検査検診用ニトリルグローブブルースター粉無50枚入

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
内容量1箱注文コード51419806品番M002-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

厚手のロングタイプ。
高い検品基準(合格基準AQL1.0)でピンホール試験を実施済み。
57種類の薬剤への耐性試験実施済み。
手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。
パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。

材質ニトリルゴムブルーサイズS全長(cm)30中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000003RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
関連資料:(0.44MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 作業用
株式会社ブッシュサービス業

特に問題なく使えています。
値段も手ごろなのでイイんじゃないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする