YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]
ラチェドラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
51420199
品番
D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
新型ラチェット式4Wayドライバーです。
1箇所2サイズの二重構造です。
締める・ゆるめるの回転を固定し、作業性がアップします。
用途
ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
仕様
ラチェット機構付
質量(g)
440
最大締付トルク(N・m)
56.87
注意
※ネジ・ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
※ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないで下さい。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。