JSH
スチールパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
51421626
品番
JPSP-15
参考基準価格(税別)
¥2,225
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ワイヤーの食い込みを防ぐスチールパットです。
2個入りです。
ワイヤーが荷物を傷つけるのを防ぐ角あてです。
用途
ワイヤー用の角あて。
セット内容
ワイヤー用:2個入り
材質
鋼
寸法(mm)
75×75×150