曜日別特売
JNPR70Y-B ベルト荷締機 JSH 51422116

JNPR70Y-B ベルト荷締機 JSH 51422116
JNPR70Y-B ベルト荷締機 JSH 51422116

ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード51422116品番JNPR70Y-B
参考基準価格(税別)¥3,005販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

お洒落なブラック仕様ベルト荷締め機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。

用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする