JSH
ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ベルト長さ(m)
巻取4、固定1
巻取4、固定0.5
巻取4、固定1
巻取5、固定1
ベルト幅(mm)
35
25
35
50
破断荷重(kg)
2000
1000
2000
3500
5000
使用荷重(kg)
400
200
400
700
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51422168
品番
JNPR300J
参考基準価格(税別)
¥8,165
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途
荷物の固定。
材質
ポリエステル、鋼
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(m)
巻取4、固定1
使用荷重(kg)
400
端末仕様
Jフック
破断荷重(kg)
2000