曜日別特売
JNPR705L ベルト荷締機 JSH 51422238

JNPR705L ベルト荷締機 JSH 51422238
JNPR705L ベルト荷締機 JSH 51422238

ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ベルト長さ(m)巻取5、固定1
ベルト幅(mm)50
破断荷重(kg)5000
使用荷重(kg)1000
内容量1個注文コード51422238品番JNPR705L
参考基準価格(税別)¥15,965販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。

用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)巻取5、固定1使用荷重(kg)1000端末仕様シボリ縫製破断荷重(kg)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする