BWR300J アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業 51422430

アーミーベルト荷締機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベルト長さ(m)巻取4、固定1
ベルト幅(mm)35
内容量1個注文コード51422430品番BWR300J
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。

用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)巻取4、固定1本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様Jフック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする