オーエッチ工業
アーミーベルト荷締機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ベルト長さ(m)
5
4.5
5
ベルト幅(mm)
35
25
35
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51422484
品番
BWR300E
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途
荷物の固定に。
材質
ポリエステル、鋼
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(m)
5
本体
バックル:ワイドハンドルラチェット
端末仕様
エンドレス