曜日別特売
BWB100S アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業 51422518

BWB100S アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業 51422518
BWB100S アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業 51422518

アーミーベルト荷締機

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
端末仕様Sフック
内容量1個注文コード51422518品番BWB100S
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。
カムバックルラチェット式で作業が簡単で確実に荷物の固定が出来ます。

用途トラック搬送等での積荷の固定。材質本体金具及び端末金具:S45C ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)25形式カムバックル式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4端末仕様Sフック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする