オーエッチ工業
アーミーベルト荷締機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
端末仕様
シボリ縫製
Jフック
シボリ縫製
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51422588
品番
BWR700L
参考基準価格(税別)
¥13,820
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。
プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途
トラック搬送等での積荷の固定。
材質
本体金具:S45C ベルト:ポリエステル
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
(固定側)1(巻取り側)5
本体
バックル:ワイドハンドルラチェット
端末仕様
シボリ縫製