PRX-600 ワイヤー荷締機 オーエッチ工業 51422640

ワイヤー荷締機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード51422640品番PRX-600
参考基準価格(税別)¥8,565販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

小型・中型トラック用ワイヤー荷締機です。
鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。

用途小型・中型トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長さ(m)1.6安全荷重(kg)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする