曜日別特売
SBHW-20 剛回ボールポイントレンチ ワイズ 51422990

SBHW-20 剛回ボールポイントレンチ ワイズ 51422990
SBHW-20 剛回ボールポイントレンチ ワイズ 51422990

剛回ボールポイントレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)2
内容量1本注文コード51422990品番SBHW-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。
ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締め・斜めからのアプローチが可能で操作性は抜群です。
均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。
非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。
ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。

用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様エキストラロング材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)2表面処理ニッケルクロムメッキ
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする