HUM36SS ポケットモンキ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 51424164

ポケットモンキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
口開き(mm)0~36(ボルトナット最大寸法:M24)
内容量1本注文コード51424164品番HUM36SS
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

口開きがワイドで軽い、薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。
ショートタイプで目盛付きです。
職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。

用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業。口開き(mm)0~36(ボルトナット最大寸法:M24)色(グリップ)スモーク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする