HUM30X ハイブリッドモンキーX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 51424207

HUM30X ハイブリッドモンキーX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 51424207
HUM30X ハイブリッドモンキーX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 51424207

ハイブリッドモンキーX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
口開き(mm)8~30
全長(mm)200
内容量1本注文コード51424207品番HUM30X
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。
三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。
ボルトナットの角から当りをなくす形状です。
薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。

用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質鋼材全長(mm)200質量(g)170口開き(mm)8~30ボルトナット最大寸法M20
注意
※水場や屋外での使用後は防錆油等の塗布をおすすめします。
※割れ、欠け、摩擦、変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする