EUM36 ハイブリッドモンキー エコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 51424277

EUM36 ハイブリッドモンキー エコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 51424277
EUM36 ハイブリッドモンキー エコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 51424277

ハイブリッドモンキー エコ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
口開き(mm)0~36
全長(mm)245
内容量1本注文コード51424277品番EUM36
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

薄く、軽く、ワイドな口開きのモンキレンチです。
軽くて薄いワイド型です。
薄い:手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。
同口開き従来品(強力型)より約50パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。
ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材全長(mm)245質量(g)290寸法ボルト・ナット最大寸法:M24口開き(mm)0~36
注意
※口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合わせて下さい。
※下アゴ側へ回してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使用したりハンマー等で叩いて使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする