曜日別特売
EUM24S ポケットモンキー エコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 51424286

EUM24S ポケットモンキー エコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 51424286
EUM24S ポケットモンキー エコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 51424286

ポケットモンキー エコ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
口開き(mm)0~24
全長(mm)118
内容量1本注文コード51424286品番EUM24S
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

薄く、軽く、ワイドな口開き。手のひらサイズのショートタイプモンキレンチです。
コンパクトなのにワイド口開きです。
ポケットインの手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材全長(mm)118質量(g)80寸法ボルト・ナット最大寸法:M16口開き(mm)0~24
注意
※口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合わせて下さい。
※下アゴ側へ回してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使用したりハンマー等で叩いて使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする