RH307 3/8コンパクトラチェット SEK 51424374

3/8コンパクトラチェット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード51424374品番RH307
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

コンパクト設計により作業効率アップします。
同メーカー従来品より20パーセントコンパクトなヘッドにより狭く複雑な箇所での作業出来ます。
回転方向が一目で確認できるON(締)・OFF(緩)表示が付いています。

用途ボルト・ナット等の締付け、緩め作業。材質クロムバナジューム鋼全長(mm)180差込角(mm)9.5(3/8インチ)
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
※ボルト・ナットは、奥まで完全に差し込んで使用して下さい。
※角ドライブは、根元まで差し込んでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
※インパクトレンチ等の動力工具では、使用しないで下さい。
※その他ソケットレンチ以外での用途での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする