BNM-S7NC ネオボール35 7本セット エイト 51424505

BNM-S7NC ネオボール35 7本セット エイト 51424505
BNM-S7NC ネオボール35 7本セット エイト 51424505

ネオボール35 7本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード51424505品番BNM-S7NC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。
メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。
JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。
約35度まで傾けて使用できます。
色とラインで使いたいサイズが一目瞭然です。
L型セミロング寸法六角棒スパナです。

用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm材質SNCM+V特殊合金鋼
注意
※適切な保証トルク値内でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする