曜日別特売
BCA124-1SJP 電子天びん EntrisR Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAシリーズ sartorius(ザルトリウス) 51426885

BCA124-1SJP 電子天びん EntrisR Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAシリーズ sartorius(ザルトリウス) 51426885
BCA124-1SJP 電子天びん EntrisR Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAシリーズ sartorius(ザルトリウス) 51426885
BCA124-1SJP 電子天びん EntrisR Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAシリーズ sartorius(ザルトリウス) 51426885

電子天びん EntrisR Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
アズワン品番64-8890-17
内容量1台注文コード51426885品番BCA124-1SJP
参考基準価格(税別)¥323,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)

仕様読取限度:0.1mg 最大ひょう量:120g 本体寸法:W219×D317×H357mm ひょう量皿サイズ:Φ90mm 分析型ガラス風防付き 有効高さ:240mmアズワン品番64-8890-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする