曜日別特売
BCE6200-1SJP 電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス) 51426989

BCE6200-1SJP 電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス) 51426989
BCE6200-1SJP 電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス) 51426989
BCE6200-1SJP 電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス) 51426989
BCE6200-1SJP 電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス) 51426989
BCE6200-1SJP 電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス) 51426989
BCE6200-1SJP 電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス) 51426989

電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
アズワン品番64-0912-26
内容量1台注文コード51426989品番BCE6200-1SJP
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力

仕様読取限度:1g 最大ひょう量:6,200g 本体寸法:W219×D317×H94mm ひょう量皿サイズ:182×182mmアズワン品番64-0912-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする