曜日別特売
00-LRT-10RB Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 51429344

00-LRT-10RB Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 51429344
00-LRT-10RB Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 51429344
00-LRT-10RB Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 51429344
00-LRT-10RB Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 51429344

Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(10ラック×96本)
アズワン品番63-5509-09
内容量1箱(10ラック×96本)注文コード51429344品番00-LRT-10RB
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。

仕様96本×10ラック入 長さ:31.0mm 容量:10μLアズワン品番63-5509-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする