00-NDB Nichimate ニチメイト ドライバス NICHIRYO(ニチリョー) 51433508

Nichimate ニチメイト ドライバス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード51433508品番00-NDB
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

優れた温度均一性、昇温速度(室温→100℃:約12分)

仕様本体外形寸法:112×150×100mm(W×D×H) 本体重量:約3kg 使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(設定単位0.1℃) 電源:100-240V、50/60Hzアズワン品番63-5509-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする