5364 000.024 スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ) 51433639

5364 000.024 スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ) 51433639
5364 000.024 スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ) 51433639
5364 000.024 スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ) 51433639
5364 000.024 スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ) 51433639

スマートブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード51433639品番5364 000.024
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません

仕様ΦL×W(mm) :12.1 深さ(mm) :34.5 底の形状 :コニカル 最高温度 :110℃ 最大混合速度(rpm):2000 サーモスタット C使用時のみ 24×サンプルチューブ(直径12mm まで)アズワン品番61-0165-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする