5365 000.028 スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ) 51434454

5365 000.028 スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ) 51434454
5365 000.028 スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ) 51434454
5365 000.028 スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ) 51434454
5365 000.028 スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ) 51434454

スマートブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード51434454品番5365 000.028
参考基準価格(税別)¥97,100販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません

仕様ΦL×W(mm) :29.8 深さ(mm) :102.0 底の形状 :コニカル 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):1000 4×50mLコニカルチューブアズワン品番61-0165-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする