30076281 epT.I.P.S. セット384 Eppendorf(エッペンドルフ) 51435477

epT.I.P.S. セット384

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(1920本)注文コード51435477品番30076281
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

epT.I.P.S. 384SOFTattachテクノロジーを搭載した16および24チャンネルピペット用のepT.I.P.S. 3844.5mmのチップ間距離革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現
epT.I.P.S. 384ピペットチップは、リサーチプラスおよびXplorer plus 16、24チャンネルピペットとシステムを構築し、必要となる安全性と信頼性を実現します。安全なプレート操作と液体移送のための並外れた同軸性により、完璧なチップアライメントが保証されます。epT.I.P.S.384のチップ形状は、384ウェルプレートのウェルに完全に適合する様に調整されています。コンタミネーションフリーの状態で、トレーをボックスへロードできます。マルチチャンネルピペットとともに使用するために最適化されたシステム。チップとピペットの簡単な識別のための色分けされたトレー。チップはリフィルトレーからピペットに装着できます。ボックスとトレーはオートクレーブが出来ます。Eppendorf Quality 純度グレード。

仕様セット 純度グレード:Eppendorf Quality 再利用可能ボックス1個、チップ1920本(5トレー×384本)入り ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です 材質:チップ/PP(ポリプロピレン) 容量5-100μL チップ長さ:53mm カラーコード:ライトイエロー 材質:チップ/PP(ポリプロピレン 16/24チャンネルピペット用チップアズワン品番65-3744-82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする