曜日別特売
0030 073.797 epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌) Eppendorf(エッペンドルフ) 51437218

0030 073.797 epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌) Eppendorf(エッペンドルフ) 51437218
0030 073.797 epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌) Eppendorf(エッペンドルフ) 51437218
0030 073.797 epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌) Eppendorf(エッペンドルフ) 51437218
0030 073.797 epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌) Eppendorf(エッペンドルフ) 51437218
0030 073.797 epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌) Eppendorf(エッペンドルフ) 51437218
0030 073.797 epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌) Eppendorf(エッペンドルフ) 51437218

epT.I.P.S.R リロード PCR clean(詰め替え用・未滅菌)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(10枚×96本)注文コード51437218品番0030 073.797
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
細く長い形状の Long タイプ epT.I.P.S. と ep Dualfilter T.I.P.S. ピペットチップを使うとピペット操作を Eppendorf TubesR 5.0 mL、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器に注入するときに結果が得られます。しかも、これらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。▼スリムでとても長い epT.I.P.S. および ep Dualfilter T.I.P.S. ピペットチップ。▼ピペット操作で Eppendorf TubesR 5.0 mL、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器に注入するときに結果が得られます。▼深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。▼Eppendorf Quality、PCR clean、PCR clean/Sterile(滅菌済み、Pyrogen フリー)、およびEppendorf BiopurR 純度グレード。▼ep Dualfilter T.I.P.S. フィルターチップとしても提供。

仕様容量範囲:0.5-20μL L 長さ:46mm カラーコード:ライトグレー 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean(未滅菌) 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去アズワン品番65-2757-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする