曜日別特売
LH-795001F Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ sartorius(ザルトリウス) 51437446

LH-795001F Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ sartorius(ザルトリウス) 51437446
LH-795001F Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ sartorius(ザルトリウス) 51437446
LH-795001F Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ sartorius(ザルトリウス) 51437446
LH-795001F Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ sartorius(ザルトリウス) 51437446

Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ラック(50本)注文コード51437446品番LH-795001F
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

SafetySpace機能は、サンプルとフィルター間にセーフティエアギャップを設けることで、サンプルとフィルターの接触リスクを抑えます。リバースピペッティング法を使用しても液体がフィルターに接触することを防ぎます。チップ内の高品質PEフィルターは99.99%を超える細菌ろ過効率がテストされた素材を採用しています。エアギャップと高品質PEフィルターは、エアロゾルと液体接触によるクロスコンタミネーションを防ぎ、ピペット本体のメンテナンスの必要性を減らします。

仕様入数:50本ラック入り 滅菌済 材質:本体/PP、フィルター/PE 全長:150mmアズワン品番64-5175-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする