曜日別特売
TWNHLY1315 フレックスランヤード アルミフック TOWA[清掃用品、安全保護具] 51438216

フレックスランヤード アルミフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)730
内容量1本注文コード51438216品番TWNHLY1315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。
接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。

仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なし質量(g)730タイプシングル開口寸法(mm)大フック:55全長(cm)150最大使用荷重(kg)130までショックアブソーバの種類第一種ランヤードシングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする