MIKASA (ミカサ)
ゲームジャケット ラージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
イエロー
レッド
ブルー
ネイビーブルー
グリーン
ブラック
ホワイト
蛍光イエロー
蛍光グリーン
蛍光オレンジ
蛍光ピンク
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51447350
品番
GJL2-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
ゲームジャケットラージサイズ。メッシュタイプ。
材質
ポリエステル(伸縮性)
色
イエロー
幅(cm)
65
丈(cm)
62
胴回り(cm)
130
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51447350
GJL2-Y
51447386
GJL2-KY
ゲームジャケット ラージ
MIKASA (ミカサ)
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)