MIKASA (ミカサ)
ゲームジャケット ラージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
蛍光イエロー
レッド
ブルー
ネイビーブルー
グリーン
ブラック
ホワイト
蛍光イエロー
蛍光グリーン
蛍光オレンジ
蛍光ピンク
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51447386
品番
GJL2-KY
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ゲームジャケットラージサイズ。メッシュタイプ。
材質
ポリエステル(伸縮性)
色
蛍光イエロー
幅(cm)
65
丈(cm)
62
胴回り(cm)
130