MIKASA (ミカサ)
ゲームジャケット キッズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
蛍光オレンジ
レッド
ブルー
グリーン
ホワイト
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51447474
品番
GJK-O
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
幼児向けキッズサイズ。メッシュタイプ。
材質
ポリエステル(伸縮性)
色
蛍光オレンジ
幅(cm)
42
丈(cm)
43
胴回り(cm)
84