MIKASA (ミカサ)
ゲームジャケット ジュニア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
蛍光イエロー
レッド
ブルー
ネイビーブルー
イエロー
グリーン
ブラック
ホワイト
蛍光イエロー
蛍光グリーン
蛍光オレンジ
蛍光ピンク
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51447569
品番
GJJ2-KY
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ゲームジャケットジュニアサイズ。メッシュタイプ。
材質
ポリエステル(伸縮性)
色
蛍光イエロー
幅(cm)
48
丈(cm)
57
胴回り(cm)
96