MIKASA (ミカサ)
ゲームジャケット レギュラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブラック
レッド
ブルー
ネイビーブルー
グリーン
ブラック
ホワイト
蛍光イエロー
蛍光グリーン
蛍光オレンジ
蛍光ピンク
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51447657
品番
GJR2-BK
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ゲームジャケットレギュラーサイズ。メッシュタイプ。
材質
ポリエステル(伸縮性)
色
ブラック
幅(cm)
54
丈(cm)
57
胴回り(cm)
108