MIKASA (ミカサ)
ゲームジャケット ハーフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
イエロー
ネイビーブルー
イエロー
グリーン
蛍光イエロー
蛍光グリーン
蛍光ピンク
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51447745
品番
GJH2-Y
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ハーフタイプで、丈が短く、ウェストまわりがすっきりしています。メッシュタイプ。
材質
ポリエステル(伸縮性)
色
イエロー
幅(cm)
54
丈(cm)
50
胴回り(cm)
108
注意
※番号はプリントされていません。