曜日別特売
TXP600 テクスポーチ キングジム 51448795

 

TXP600 テクスポーチ キングジム 51448795
TXP600 テクスポーチ キングジム 51448795
TXP600 テクスポーチ キングジム 51448795
TXP600 テクスポーチ キングジム 51448795
TXP600 テクスポーチ キングジム 51448795
TXP600 テクスポーチ キングジム 51448795
TXP600 テクスポーチ キングジム 51448795
TXP600 テクスポーチ キングジム 51448795
TXP600 テクスポーチ キングジム 51448795
TXP600 テクスポーチ キングジム 51448795
TXP600 テクスポーチ キングジム 51448795
TXP600 テクスポーチ キングジム 51448795

テクスポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード51448795品番TXP600
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ペンなどの筆記用具にもぴったりのスリムタイプ
カバンの中でもかさばらない
水回りで使う歯ブラシなどの日用品を入れても安心

用途
筆記用具歯ブラシなどの洗面用具、コンタクトや目薬などの日用品 etc.
ネイビー質量(g)約52タイプスマート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約192×65×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする