PE-11 仕切り板 10枚 オープン工業 51449249

 

PE-11 仕切り板 10枚 オープン工業 51449249
PE-11 仕切り板 10枚 オープン工業 51449249
PE-11 仕切り板 10枚 オープン工業 51449249
PE-11 仕切り板 10枚 オープン工業 51449249
PE-11 仕切り板 10枚 オープン工業 51449249

仕切り板 10枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
間口(mm)280
奥行(mm)50
高さ(mm)50
内容量1束(10枚)注文コード51449249品番PE-11
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

透明で目立たず、美しい陳列が可能です。
店頭での整理された陳列、工場での部品管理にも最適。

透明高さ(mm)50奥行(mm)50間口(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする