PE-14 仕切り板 10枚 オープン工業 51449276

 

PE-14 仕切り板 10枚 オープン工業 51449276
PE-14 仕切り板 10枚 オープン工業 51449276
PE-14 仕切り板 10枚 オープン工業 51449276
PE-14 仕切り板 10枚 オープン工業 51449276
PE-14 仕切り板 10枚 オープン工業 51449276

仕切り板 10枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
間口(mm)340
奥行(mm)50
高さ(mm)100
内容量1束(10枚)注文コード51449276品番PE-14
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

透明で目立たず、美しい陳列が可能です。
店頭での整理された陳列、工場での部品管理にも最適。

透明高さ(mm)100奥行(mm)50間口(mm)340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする