MIKASA (ミカサ)
ティーボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51449355
品番
STBY-OP
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ティーボール。小学生用。
仕様
推奨内圧:0.20~0.30kgf/cm
2
材質
縫い、スポンジ(TPE)
色
オレンジ/ピンク
質量(g)
約150
サイズ(cm)
円周約44