SB-F サッカーボール 作戦盤 MIKASA (ミカサ) 51449565

SB-F サッカーボール 作戦盤 MIKASA (ミカサ) 51449565
SB-F サッカーボール 作戦盤 MIKASA (ミカサ) 51449565

サッカーボール 作戦盤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード51449565品番SB-F
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

表面は、フルコート、裏面は、ハーフコートになっています。マーカーペン&マーカー消し付。マグネットタイプ。収納ケース付。

材質ボード:スチール、フレーム:PVC、ケース:ナイロン質量(kg)約1.0 (ケース込)寸法(cm)45×29.5×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする