MIKASA (ミカサ)
バレーボール 4号 全国ママさん練習球
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51449626
品番
MVP400MALP
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
全国ママさんバレーボール練習球。
仕様
推奨内圧:0.300kgf/cm
2
材質
天然皮革、綿布貼り
色
ホワイト
質量(g)
240~260
サイズ(cm)
円周62~64